Mérőszalag
Mérőszalag, műa. pontossági osztály II
MÉRŐSZALAG-AUTOSTOP-25MMXL5M
Cikksz.
071464 567
EAN 4045989786176
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
Kiváló minőségű mérőszalag műanyag házban egyszerű mérésekhez valamennyi mérési tartományban.
- Automatikusan visszahúzódó szalag
- Az acélszalagot felcsévélt állapotában egy záróelem tompítja, ez jelentősen meghosszabbítja a mérőszalag élettartamát
- Ívessége rendkívül stabillá teszi az acél mérőszalagot
- Mozgatható végkampók egyszerű beltéri és kültéri mérésekhez
- Megfelel az EC szerinti ll. pontossági osztálynak
- Kiváló leolvashatóság a sárgára festett, bevonatos mérőszalagnak köszönhetően, centiméteres és milliméteres beosztással és piros tizedesosztással
- Levehető övcsíptetővel
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Max. hossz mérési tartomány (L max) | 5 m |
Szalagszélesség (b) | 25 mm |
Ház anyaga | ABS |
Pontossági osztály | II |